Beli flaring swaging tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAXPOWER Flaring Tool Kit
    Mulai

    Rp399.900

    MAXPOWER Flaring Tool Kit
    atribut:
    • Size: GS-829
  2. YELLOW JACKET Tube Flaring & Swaging Tool (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp659.900

    YELLOW JACKET Tube Flaring & Swaging Tool (Alat Pengembang Pipa)
    Deskripsi:
    Swaging kits include multiple punch-style tools to swage different tubing sizes. The tools are struck on their shank with a hammer to drive in their tapered shaft and widen the end of tubing. They enlarge the tube so it can slide onto another tube of the same diameter. The two lengths of tubing connect without using fittings, and the connection is then brazed to form a permanent joint.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111607
  3. monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)
    Deskripsi:
    Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.
    atribut:
    • Thickness (micron): 150
    • Lebar (mm): 48
    • Warna: Kuning Soft
  4. CARRSON Flaring Tool Kit (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp229.900

    CARRSON Flaring Tool Kit (Alat Pengembang Pipa)
    Deskripsi:
    -Fungsi : Untuk Memotong Dan Pemekar Pipa Ac-Ukuran Pipa 3/16 Inch - 5/8 Inch-Termasuk Cutting Tube
  5. TRUSCO Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TRUSCO Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)
    atribut:
    • Purpose of Use: For flaring and cutting of soft copper tube and soft viscous aluminum pipe.
    • Content: Flaring Tool, Tube Cutter (GFC-111), Plastic Case
  6. JTC Tube Cutter & Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp1.099.900

    JTC Tube Cutter & Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)
    atribut:
    • Range of Use: 1/8~1-1/8
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Taper: 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8
    • Type: inch
  7. BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Sump Capacity (L): Up to 80
    • Compatibility: 2 Drums
    • Dimensions (cm): 130x65x15
    • Maximum Loading Capacity (kg): 500
  8. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  9. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  10. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  11. Bullocks Socket Wrench Set ½"DR (Kunci Socket)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Bullocks Socket Wrench Set ½"DR (Kunci Socket)
    Deskripsi:
    Size Metric ( 12,13,14,17,19,21,22,23, 24,26,27,29,30,32 mm ) 18 Pcs Socket: 8,9,10,11, 3 Pcs Extension Bar 1/2”Dr 3”, 5”, 10” 1 Pcs Universal Joint 1/2”Dr 1 Pcs Ratchet Handle 1/2”Dr 1 Pcs Flex Handle 380 mm 1 Pcs Sliding T Bar 1/2”Dr 250 mm 1 Pcs Can
  12. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

  13. Wipro Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp519.900

    Wipro Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)
    atribut:
    • Size (inch): 1/8, 3/16, 5/16, 1/4, 7/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
  14. PRIMA KUAS Paint Brush Economical Oke (Kuas Cat)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

    PRIMA KUAS Paint Brush Economical Oke (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Kuas harga ekonomis dengan bulu berwarna putih, lurus, dan tidak mudah rontok sewaktu digunakan sehingga menghasilkan pengecatan yang baik.Note : Box isi 12 Pcs - 1" | P : 19, L : 7, T : 6.5 cm | GW 284 Gr - 1 1/2" | P : 20, L : 7.5, T : 6.5 cm | GW 364 Gr - 2" | P : 21, L : 9, T : 7 cm | GW 444 Gr- 2 1/2" | P : 22, L : 11, T : 7.5 | GW 582 Gr- 3" | P : 22, L : 13, T : 8 cm | GW 702 Gr- 4" | P : 24, L : 17, T : 8 cm | GW 1.01 Kg
  15. Tasco R134A Car Air Conditioner Gauge ManiFold (Pengukur Tekanan AC)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Tasco R134A Car Air Conditioner Gauge ManiFold (Pengukur Tekanan AC)
    Deskripsi:
    Alat ukur manifold dan tekanan AC untuk refregeran R134a dan R404A
  16. BLACKMAX Tube Flaring & Swaging Tool (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp5.499.900

    BLACKMAX Tube Flaring & Swaging Tool (Alat Pengembang Pipa)
    Deskripsi:
    Handheld flaring tools are gripped with one hand while turning their flaring cone handle with the other hand. They have multiple slots that hold tubing of different sizes and clamp it in place as the flaring cone presses into the end of the tube. Flaring tools create a funnel-shaped end (flare) that forms a tight joint with a flared tube fitting, eliminating the need for brazing or soldering. The flare height is adjusted by moving the tubing up or down in the slot before flaring. Tube flaring tools are commonly used to connect refrigerant tubing in mini-split systems.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111607
Daftar Harga flaring swaging tool Terbaru October 2026
MAXPOWER Flaring Tool & Tube Cutter Kit (Pemotong Pipa)Rp399.900
MAXPOWER Flaring Tool KitRp399.900
YELLOW JACKET Tube Flaring & Swaging Tool (Alat Pengembang Pipa)Rp659.900
monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)Rp10.900
CARRSON Flaring Tool Kit (Alat Pengembang Pipa)Rp229.900
TRUSCO Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)Rp2.199.900
JTC Tube Cutter & Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)Rp1.099.900
BRADY Spill Containment Pallet (Palet Penampung Tumpahan)Rp3.599.900
KING TONY Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp869.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)